曜日別特売

スプロケット 35A

スプロケット 35A - KANA(片山チエン)スプロケット 35A - KANA(片山チエン)スプロケット 35A - KANA(片山チエン)スプロケット 35A - KANA(片山チエン)スプロケット 35A - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8842356235A10スプロケットA形14.335下穴タイプ109~
350
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842357135A11スプロケットA形14.335下穴タイプ119~
420
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842358735A12スプロケットA形14.335下穴タイプ1210~
380
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842359635A13スプロケットA形14.335下穴タイプ1310~
350
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842360535A14スプロケットA形14.335下穴タイプ1410~
390
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842361435A15スプロケットA形14.335下穴タイプ1510~
390
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842362335A16スプロケットA形14.335下穴タイプ1610~
390
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842363235A17スプロケットA形14.335下穴タイプ1712~
420
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842364135A18スプロケットA形14.335下穴タイプ1812~
470
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842365735A19スプロケットA形14.335下穴タイプ1912~
520
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842366635A20スプロケットA形14.335下穴タイプ2012~
440
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
8842367535A21スプロケットA形14.335下穴タイプ2112~
510
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842368435A22スプロケットA形14.335下穴タイプ2212~
570
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842369335A23スプロケットA形14.335下穴タイプ2312~
570
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842370235A24スプロケットA形14.335下穴タイプ2412~
580
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8842371135A25スプロケットA形14.335下穴タイプ2512~
680
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
8842372735A26スプロケットA形14.335下穴タイプ2612~
680
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842373635A27スプロケットA形14.335下穴タイプ2712~
730
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842374535A28スプロケットA形14.335下穴タイプ2812~
830
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842375435A30スプロケットA形14.335下穴タイプ3012~
780
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
8842376335A32スプロケットA形14.335下穴タイプ3212~
830
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842377235A33スプロケットA形14.335下穴タイプ3312~
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842378135A34スプロケットA形14.335下穴タイプ3412~
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842379735A35スプロケットA形14.335下穴タイプ3512~
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842380635A36スプロケットA形14.335下穴タイプ3613~
1,100
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
8842381535A38スプロケットA形14.335下穴タイプ3813~
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842382435A40スプロケットA形14.335下穴タイプ4013~
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842383335A42スプロケットA形14.335下穴タイプ4215~
1,100
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842384235A45スプロケットA形14.335下穴タイプ4515~
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842385135A46スプロケットA形14.335下穴タイプ4615~
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842386735A48スプロケットA形14.335下穴タイプ4815~
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
8842387635A50スプロケットA形14.335下穴タイプ5015~
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842388535A54スプロケットA形14.335下穴タイプ5415~
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842389435A55スプロケットA形14.335下穴タイプ5515~
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842390335A60スプロケットA形14.335下穴タイプ6015~
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
8842391235A65スプロケットA形14.335下穴タイプ6517~
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842392135A70スプロケットA形14.335下穴タイプ7017~
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842393735A80スプロケットA形14.335下穴タイプ8017~
5,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88423666
2016-11-25
用途: 鉄道模型の変速に使用
農・林・水産業

大変良い製品により満足していますので、今後も使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする