曜日別特売

スプロケット 410A

スプロケット 410A - KANA(片山チエン)スプロケット 410A - KANA(片山チエン)スプロケット 410A - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88424971410A8スプロケットA形12.8410下穴タイプ89~
420
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424987410A9スプロケットA形12.8410下穴タイプ99~
420
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424542410A10スプロケットA形12.8410下穴タイプ1010~
390
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
88424551410A11スプロケットA形12.8410下穴タイプ1111~
450
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424567410A12スプロケットA形12.8410下穴タイプ1211~
480
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
88424576410A13スプロケットA形12.8410下穴タイプ1313~
480
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424585410A14スプロケットA形12.8410下穴タイプ1413~
490
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424594410A15スプロケットA形12.8410下穴タイプ1513~
510
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424603410A16スプロケットA形12.8410下穴タイプ1614~
560
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
88424612410A17スプロケットA形12.8410下穴タイプ1714~
620
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
88424621410A18スプロケットA形12.8410下穴タイプ1814~
580
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88424637410A19スプロケットA形12.8410下穴タイプ1914~
760
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88424646410A20スプロケットA形12.8410下穴タイプ2015~
730
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424655410A21スプロケットA形12.8410下穴タイプ2115~
830
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424664410A22スプロケットA形12.8410下穴タイプ2215~
850
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424673410A23スプロケットA形12.8410下穴タイプ2315~
930
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424682410A24スプロケットA形12.8410下穴タイプ2415~
930
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424691410A25スプロケットA形12.8410下穴タイプ2515~
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424707410A26スプロケットA形12.8410下穴タイプ2615~
1,000
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
88424716410A27スプロケットA形12.8410下穴タイプ2715~
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424725410A28スプロケットA形12.8410下穴タイプ2815~
1,100
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
88424734410A29スプロケットA形12.8410下穴タイプ2915~
1,300
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424743410A30スプロケットA形12.8410下穴タイプ3015~
1,300
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
88424752410A31スプロケットA形12.8410下穴タイプ3115~
1,600
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424761410A32スプロケットA形12.8410下穴タイプ3215~
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88424777410A33スプロケットA形12.8410下穴タイプ3315~
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424786410A34スプロケットA形12.8410下穴タイプ3415~
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424795410A35スプロケットA形12.8410下穴タイプ3515~
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424804410A36スプロケットA形12.8410下穴タイプ3617~
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424813410A37スプロケットA形12.8410下穴タイプ3717~
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424822410A38スプロケットA形12.8410下穴タイプ3817~
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424831410A39スプロケットA形12.8410下穴タイプ3917~
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424847410A40スプロケットA形12.8410下穴タイプ4017~
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424856410A41スプロケットA形12.8410下穴タイプ4117~
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424865410A42スプロケットA形12.8410下穴タイプ4217~
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424874410A44スプロケットA形12.8410下穴タイプ4417~
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
88424883410A45スプロケットA形12.8410下穴タイプ4517~
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424892410A46スプロケットA形12.8410下穴タイプ4617~
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424901410A47スプロケットA形12.8410下穴タイプ4717~
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424917410A48スプロケットA形12.8410下穴タイプ4817~
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424926410A49スプロケットA形12.8410下穴タイプ4917~
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424935410A50スプロケットA形12.8410下穴タイプ5017~
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424944410A52スプロケットA形12.8410下穴タイプ5217~
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424953410A54スプロケットA形12.8410下穴タイプ5417~
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88424962410A60スプロケットA形12.8410下穴タイプ6017~
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-25
用途: 自転車チェーンのテンション調整
製造業

通常の自転車チェーンだとスプロケットの歯が太すぎて噛み合わないので、チェーンを410番に交換して使用しています。
下穴を10mmで開けてベアリングを入れるとスムーズに回ってくれます。
シマノ等のプラ製スプロケットより丈夫なので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする