スプロケット FBN2042B

スプロケット FBN2042B - KANA(片山チエン)
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88433317FBN2042B10D25スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1025
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433326FBN2042B10D30スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1030
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433335FBN2042B10D35スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1035
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433344FBN2042B11D25スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1125
3,000
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433353FBN2042B11D30スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1130
3,000
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433362FBN2042B11D35スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1135
3,000
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433371FBN2042B12D25スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1225
3,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433387FBN2042B12D30スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1230
3,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433396FBN2042B12D35スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1235
3,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433405FBN2042B13D25スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1325
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433414FBN2042B13D30スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1330
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433423FBN2042B13D35スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1335
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433432FBN2042B14D25スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1425
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433441FBN2042B14D30スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1430
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433457FBN2042B14D35スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1435
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433466FBN2042B16D25スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1625
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433475FBN2042B16D30スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1630
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433484FBN2042B16D35スプロケットB形17.2C2042軸穴加工タイプ1635
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする