KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2082B
スプロケット形状
B形
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2082H
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88434525
FBN2082B11D30
11
30
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434534
FBN2082B11D35
11
35
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434543
FBN2082B11D40
11
40
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434552
FBN2082B11D45
11
45
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434561
FBN2082B12D30
12
30
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434577
FBN2082B12D35
12
35
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434586
FBN2082B12D40
12
40
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434595
FBN2082B12D45
12
45
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください