KANA(片山チエン)
スプロケット FBP15B
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88437447
FBP15B11D5
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
11
5
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88437456
FBP15B12D5
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
12
5
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88437465
FBP15B12D6
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
12
6
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88437474
FBP15B13D5
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
13
5
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88437483
FBP15B13D6
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
13
6
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88437492
FBP15B13D8
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
13
8
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88437501
FBP15B14D8
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
14
8
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88437517
FBP15B15D8
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
15
8
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88437526
FBP15B16D10
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
16
10
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88437535
FBP15B17D10
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
17
10
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88437544
FBP15B18D10
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
18
10
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88437553
FBP15B20D10
スプロケット
B形
1
2
15
軸穴加工タイプ
20
10
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください