曜日別特売

スプロケット HG80-2A2

スプロケット HG80-2A2 - KANA(片山チエン)
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)23軸穴径(Φmm)24~内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88442067HG80-2A22H22
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442076HG80-2A23H23
14,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442085HG80-2A24H24
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442094HG80-2A25H25
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442103HG80-2A26H26
19,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442112HG80-2A27H27
20,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442121HG80-2A28H28
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする