KANA(片山チエン)
スプロケット NK11SSB
材質
ステンレス
形状
削出仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88444447
NK11SSB12
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
12
4~6
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88444456
NK11SSB15
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
15
4~9
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444465
NK11SSB16
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
16
4~9
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444474
NK11SSB18
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
18
4~11
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444483
NK11SSB20
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
20
6~13
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444492
NK11SSB24
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
24
6~13
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444501
NK11SSB28
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
28
6~13
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444517
NK11SSB30
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
30
6~13
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444526
NK11SSB34
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
34
6~13
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444535
NK11SSB36
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
36
6~13
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444544
NK11SSB40
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
40
6~13
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444553
NK11SSB48
スプロケット
B形
1
1.6
11
下穴タイプ
48
6~13
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください