KANA(片山チエン)
スプロケット NK15B
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88445192
NK15B11
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
11
5~7
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445201
NK15B12
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
12
5~8
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445217
NK15B13
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
13
5~9
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445226
NK15B14
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
14
7~10
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445235
NK15B15
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
15
7~12
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445244
NK15B16
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
16
9~12
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445253
NK15B17
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
17
9~14
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445262
NK15B18
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
18
9~14
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445271
NK15B19
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
19
9~15
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445287
NK15B20
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
20
9~15
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445296
NK15B21
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
21
9~17
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445305
NK15B22
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
22
9~17
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445314
NK15B23
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
23
9~17
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445323
NK15B24
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
24
9~20
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445332
NK15B25
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
25
9~20
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445341
NK15B26
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
26
11~22
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445357
NK15B27
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
27
11~25
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445366
NK15B28
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
28
11~25
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445375
NK15B29
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
29
11~25
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445384
NK15B30
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
30
11~25
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445393
NK15B31
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
31
11~25
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445402
NK15B32
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
32
11~25
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445411
NK15B33
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
33
11~25
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445427
NK15B34
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
34
11~25
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445436
NK15B35
スプロケット
B形
1
2
15
下穴タイプ
35
11~25
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください