KANA(片山チエン)
スプロケット NK40-2B
スプロケット形状
B形
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40-2
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88445917
NK40-2B10
機械構造用炭素鋼
削出仕様
10
10
11~16
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445926
NK40-2B11
機械構造用炭素鋼
削出仕様
11
10
11~16
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445935
NK40-2B12
機械構造用炭素鋼
削出仕様
12
10
11~20
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445944
NK40-2B13
機械構造用炭素鋼
削出仕様
13
13
14~22
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445953
NK40-2B14
機械構造用炭素鋼
削出仕様
14
13
14~25
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445962
NK40-2B15
機械構造用炭素鋼
削出仕様
15
13
14~28
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445971
NK40-2B16
機械構造用炭素鋼
削出仕様
16
13
14~30
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88445987
NK40-2B17
機械構造用炭素鋼
削出仕様
17
13
14~32
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88445996
NK40-2B18
機械構造用炭素鋼
削出仕様
18
13
14~38
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446005
NK40-2B19
機械構造用炭素鋼
削出仕様
19
13
14~42
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446014
NK40-2B20
機械構造用炭素鋼
削出仕様
20
13
14~45
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446023
NK40-2B21
機械構造用炭素鋼
削出仕様
21
13
14~45
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446032
NK40-2B22
機械構造用炭素鋼
削出仕様
22
13
14~48
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446041
NK40-2B23
機械構造用炭素鋼
削出仕様
23
13
14~51
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446057
NK40-2B24
機械構造用炭素鋼
削出仕様
24
13
14~55
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88446066
NK40-2B25
機械構造用炭素鋼
削出仕様
25
13
14~57
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446075
NK40-2B26
機械構造用炭素鋼
削出仕様
26
13
14~60
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446084
NK40-2B27
機械構造用炭素鋼
削出仕様
27
16
17~60
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446093
NK40-2B28
機械構造用炭素鋼
削出仕様
28
16
17~66
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446102
NK40-2B29
機械構造用炭素鋼
削出仕様
29
16
17~66
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446111
NK40-2B30
機械構造用炭素鋼
削出仕様
30
16
17~66
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446127
NK40-2B31
機械構造用炭素鋼
削出仕様
31
16
17~66
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446136
NK40-2B32
機械構造用炭素鋼
削出仕様
32
16
17~66
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446145
NK40-2B33
機械構造用炭素鋼
削出仕様
33
16
17~66
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446154
NK40-2B34
機械構造用炭素鋼
削出仕様
34
16
17~66
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446163
NK40-2B35
機械構造用炭素鋼
削出仕様
35
16
17~66
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446172
NK40-2B36
機械構造用炭素鋼
削出仕様
36
16
17~66
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446181
NK40-2B37
機械構造用炭素鋼
削出仕様
37
16
17~66
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446197
NK40-2B38
機械構造用炭素鋼
削出仕様
38
16
17~66
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446206
NK40-2B40
機械構造用炭素鋼
削出仕様
40
16
17~66
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446215
NK40-2B42
機械構造用炭素鋼
削出仕様
42
16
17~63
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446224
NK40-2B45
機械構造用炭素鋼
削出仕様
45
18
19~63
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446233
NK40-2B48
機械構造用炭素鋼
削出仕様
48
18
19~63
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446242
NK40-2B50
機械構造用炭素鋼
削出仕様
50
18
19~63
¥
11,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446251
NK40-2B54
機械構造用炭素鋼
削出仕様
54
18
19~63
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446267
NK40-2B60
機械構造用炭素鋼
削出仕様
60
18
19~63
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88446276
NK40-2B65
普通鋼
溶接仕様
65
20
21~63
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446285
NK40-2B70
普通鋼
溶接仕様
70
20
21~63
¥
21,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください