ニバイピッチスプロケット 2040B

ニバイピッチスプロケット 2040B - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2040内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884754412040B71/2151213~25
1,100
699
769(税込)
14日以内出荷
返品不可
884754052040B101/2211415~46
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
884754142040B111/2231415~51
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
884754232040B121/2251415~42
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
884754322040B61/2131213~20
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
884754572040B81/2171314~32
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
884754662040B91/2191415~38
860
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
884754052040B101/2070456482040B101/22040B101/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045648ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
884754142040B111/2070456572040B111/22040B111/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045657ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
884754232040B121/2070456662040B121/22040B121/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045666ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
884754322040B61/2070456752040B61/22040B61/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045675ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
884754572040B81/2070456932040B81/22040B81/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045693ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
884754662040B91/2070457022040B91/22040B91/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045702ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
789
税込868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする