曜日別特売

ニバイピッチスプロケット SUS2052B

ニバイピッチスプロケット SUS2052B - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052下穴径d(Φmm)20軸穴径(Φmm)21~48内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88476753SUS2052B1010
11,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476762SUS2052B1111
13,300
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88476771SUS2052B1212
15,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88476787SUS2052B1313
15,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする