曜日別特売

ニバイピッチスプロケット SUS2062B

ニバイピッチスプロケット SUS2062B - KANA(片山チエン)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88476832SUS2062B10スプロケットB形111.7C2062H下穴タイプ1024~55
20,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476841SUS2062B11スプロケットB形111.7C2062H下穴タイプ1126~55
22,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476857SUS2062B12スプロケットB形111.7C2062H下穴タイプ1226~55
24,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476866SUS2062B13スプロケットB形111.7C2062H下穴タイプ1326~55
26,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする