フィットリンクローラチェーン FT40

フィットリンクローラチェーン  FT40 - KANA(片山チエン)
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63内容量1本
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88479675FT40-120J120
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479684FT40-122J122
2,100
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
88479693FT40-124J124
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479702FT40-126J126
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479711FT40-128J128
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479727FT40-130J130
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479736FT40-132J132
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479745FT40-134J134
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479754FT40-136J136
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479763FT40-138J138
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479772FT40-140J140
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479781FT40-142J142
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479797FT40-144J144
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479806FT40-146J146
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479815FT40-148J148
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479824FT40-150J150
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479833FT40-152J152
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479842FT40-154J154
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479851FT40-156J156
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479867FT40-158J158
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479876FT40-160J160
2,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479885FT40-162J162
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479894FT40-164J164
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479903FT40-166J166
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479912FT40-168J168
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479921FT40-170J170
2,800
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479937FT40-172J172
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479946FT40-174J174
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479955FT40-176J176
2,900
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479964FT40-178J178
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479973FT40-180J180
2,900
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
88479982FT40-182J182
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88479991FT40-184J184
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480007FT40-186J186
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480016FT40-188J188
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480025FT40-190J190
3,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
88480034FT40-192J192
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480043FT40-194J194
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480052FT40-196J196
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480061FT40-198J198
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480077FT40-200J200
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480086FT40-202J202
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480095FT40-204J204
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480104FT40-206J206
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480113FT40-208J208
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480122FT40-210J210
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480131FT40-212J212
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480147FT40-214J214
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480156FT40-216J216
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88480165FT40-218J218
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする