曜日別特売

遠赤外線セラミックヒーター

遠赤外線セラミックヒーター - ヤマキ電器遠赤外線セラミックヒーター - ヤマキ電器遠赤外線セラミックヒーター - ヤマキ電器遠赤外線セラミックヒーター - ヤマキ電器遠赤外線セラミックヒーター - ヤマキ電器遠赤外線セラミックヒーター - ヤマキ電器遠赤外線セラミックヒーター - ヤマキ電器遠赤外線セラミックヒーター - ヤマキ電器
(1件のレビュー)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。

用途
自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※取付プレートは付属しておりません。(非売品)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
電気容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88391791Y-1型 65×250400400
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88391807Y-1型 65×250520600
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
88391816Y-3型 122×122450400
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
88391825Y-3型 122×122540600
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
88391843Y-1型センサー付 65×250520600
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
88391852Y-3型センサー付 122×122450400
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
88391861Y-3型センサー付 122×122540600
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
88391834Y-1型センサー付 65×250400400
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 機械の部品として取り扱っております。
株式会社タチバナ機工

現在はガスコンロを機械に取り付けていますが
屋内で使用のためセラミックヒーターに移行したいと思っております
W数を最大800W~1000Wのものが出来れば
ありがたいです。
 また、衝撃に弱くすぐに割れるためもう少し強度があれば
 今後につながるかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする