曜日別特売

ニバイピッチローラチェーン

ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)
種類ローラーチェーン列数1内容量1本(3m)
全14種類を絞り込む
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
材質(本体)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
材質(本体)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88476875C2040-SUST25.47.95120SUS3040.44
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476884C2040-T25.47.95120スチール2.65
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88476893C2042-SUST25.47.95120SUS3040.44
17,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476902C2042-T25.47.95120スチール2.65
7,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476911C2050-SUST31.759.5396SUS3040.69
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476927C2050-T31.759.5396スチール4.31
4,700
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
88476936C2052-SUST31.759.5396SUS3040.69
24,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476945C2052-T31.759.5396スチール4.31
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476954C2060H-SUST38.112.780SUS3041.03
24,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
88476963C2060H-T38.112.780スチール6.28
6,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476972C2062H-SUST38.112.780SUS3041.03
38,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476981C2062H-T38.112.780スチール6.28
10,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476997C2080H-SUST50.815.8860SUS3041.77
45,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477006C2080H-T50.815.8860スチール10.69
12,200
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする