曜日別特売

サンサンネット ソフライト

サンサンネット ソフライト - 日本ワイドクロスサンサンネット ソフライト - 日本ワイドクロス
(1件のレビュー)

SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍
SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍
SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減
SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍
SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版
SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍
アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。
SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。

内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
全43種類を絞り込む
幅(m)
目合い(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89190157SL22000.9100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)192
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190166SL22001.35100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)192
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190175SL22001.5100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)192
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190184SL22001.8100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)192
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190193SL22002.1100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)192
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190202SL27000.9100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.890
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190211SL27001.35100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.890
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190227SL27001.5100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.890
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190236SL27001.8100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.890
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190245SL27002.1100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.890
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190254SL27002.3100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.890
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190263SL27002.7100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.890
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190272SL32000.9100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.687
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190281SL32001.35100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.687
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190297SL32001.5100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.687
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190306SL32001.8100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.687
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190315SL32002.1100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.687
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190324SL32002.3100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.687
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190333SL32002.7100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.687
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190342SL42000.6100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190351SL42000.75100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190367SL42000.9100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190376SL42001.35100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190385SL42001.5100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190394SL42001.8100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190403SL42002.1100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190412SL42002.3100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190421SL42002.7100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.482
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190437SL33030.9100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.370
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190446SL33031.35100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.370
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190455SL33031.5100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.370
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190464SL33031.8100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.370
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190473SL33032.1100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.370
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190534SL65000.9100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.2×0.470
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190543SL65001.35100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.2×0.470
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190552SL65001.5100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.2×0.470
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190561SL65001.8100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.2×0.470
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190577SL65002.1100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)0.2×0.470
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190482SL55000.9100ナチュラル-0.3×0.475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190491SL55001.35100ナチュラル-0.3×0.475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190507SL55001.5100ナチュラル-0.3×0.475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190516SL55001.8100ナチュラル-0.3×0.475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89190525SL55002.1100ナチュラル-0.3×0.475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89190193
2017-06-23
用途: メロン
農・林・水産業

メロンのウリハムシ対策に効果がありました
大雨のときに野菜を保護してくれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする