曜日別特売

ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ)

ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) - 日本ワイドクロスワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) - 日本ワイドクロスワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) - 日本ワイドクロスワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) - 日本ワイドクロス

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。

材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5種別平織内容量1巻
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
全10種類を絞り込む
幅(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89190787SG15150.75100シルバー約5~7
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
89190796SG15151100シルバー約5~7
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
89190805SG15151.5100シルバー約5~7
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
89190814SG15152100シルバー約5~7
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89190823SG15153100シルバー約5~7
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89190832SG15154100シルバー-
オープン
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89190841BG15151100グリーン約5~7
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89190857BG15152100グリーン約5~7
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37102816SG151515シルバー約5~7
オープン
取扱い終了
37102834SG1515110シルバー約5~7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする