曜日別特売

ワイドラッセル防風網(2mm)

ワイドラッセル防風網(2mm) - 日本ワイドクロスワイドラッセル防風網(2mm) - 日本ワイドクロス

ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。

内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
全6種類を絞り込む
幅(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
防風率(%)
織り方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89191207BL200150ブルーポリエチレン2約60~65ラッセル編
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191216BL200250ブルーポリエチレン2約60~65ラッセル編
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191225N200150ホワイトポリエチレン2約60~65ラッセル編
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191234N200250ホワイトポリエチレン2約60~65ラッセル編
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191243BK200150ブラックポリエチレン2約60~65ラッセル編
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191252BK200250ブラックポリエチレン2約60~65ラッセル編
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする