曜日別特売

ワイドラッセル防風網(4mm)

ワイドラッセル防風網(4mm) - 日本ワイドクロスワイドラッセル防風網(4mm) - 日本ワイドクロス
(3件のレビュー)

ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。

内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
全18種類を絞り込む
幅(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
防風率(%)
織り方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89191261BL400150ブルーポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191277BL4001.250ブルーポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191286BL4001.550ブルーポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191295BL4001.850ブルーポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191304BL400250ブルーポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191313BL400350ブルーポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191322BL400450ブルーポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191331N400150ホワイトポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191347N4001.250ホワイトポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191356N4001.550ホワイトポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191365N4001.850ホワイトポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191374N400250ホワイトポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191383N400350ホワイトポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191392N400450ホワイトポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191401BK400150ブラックポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191417BK400250ブラックポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191426BK400350ブラックポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191435BK400450ブラックポリエチレン4約30~35ラッセル編
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89191277
2018-09-10
用途: 農作物の防風の為
農・林・水産業

扱いやすく防風効果も規定どおり発揮出来ている模様で、良かった。
出来れば20m巻規格があればより使い易くなる。

対象商品 : 89191295
2018-09-22
用途: 果実の防風対策
農・林・水産業

品物自体はどうこうありませんが、ホームセンターへ行ったら1/2以下の価格で販売していたのでがっかりでした・・・

2が参考にしています
対象商品 : 89191383
2015-07-22
用途: 花壇の防虫ネットとして
N・A・R建設業・工事業

幅がちょうどいい、寸法でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする