曜日別特売

強力アニマルネット(20×25mm)

強力アニマルネット(20×25mm) - 日本ワイドクロス強力アニマルネット(20×25mm) - 日本ワイドクロス
(2件のレビュー)
種別ラッセル編(強力タイプ)内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89191697GR2520150グリーンポリエチレン20×25
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191706GR2520250グリーンポリエチレン20×25
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89191706
2017-05-08
用途: 畑の害獣避け
農・林・水産業

強くて価格もソコソコの物が欲しくて購入しましたが巻きてあるのを伸ばしながら設置しましたが重さとフニャフニャで倒れ易く手間どりました中に心棒が入っていれば良いと思う張った感じは見栄えも良く立派です

1が参考にしています
対象商品 : 89191706
2016-07-16
用途: 猫用フェンスの天井に使用
建設業・工事業

猫の放し飼いようの柵をつくり、その天井部分にこちらのネットをはりました。網目の大きさもちょうどよく、強度もあり、動物用のネットにはよかったです。 
ただ、2mの横幅のものは、50mしかなくもう少し短めの種類があればよかったです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする