曜日別特売
(6件のレビュー)

アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。

内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
全13種類を絞り込む
幅(m)
長さ(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89191925EX20000.6100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191934EX20000.9100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191943EX20001.35100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191952EX20001.5100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191961EX20001.8100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89191977EX20002.1100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191986EX20002.3100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89191995EX20002.7100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89192004EX20003.1100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89192013EX20003.6100ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89192022EX20001.520ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
89192047EX20002.120ナチュラルポリエチレン(UV剤入り)190
オープン
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
89192031EX20001.820ナチュラル-190
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89192031EX200037103053EX2000EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 37103053防虫サンサンネット日本ワイドクロス1巻
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89192022
2021-07-07
用途: 野菜の苗を植え付ける時の防虫
サービス業

初めてネットを購入しました。銀色の枡目が入っていて切る時に、とても便利だった。

対象商品 : 89192022
2018-10-10
用途: 農作物の虫よけ

メジャー製品と同等で何ら問題なく使用できております。

対象商品 : 89191977
2017-10-27
用途: 露地野菜の防風、防虫対策
農・林・水産業

防風、防虫対策には効果はあり良かったが、使用に際しては、太陽光線のしゅうこう率90%を考えると、作物がある程度の大きさになったらはずした方が良いと思う、後は何度か使用すると留め具を刺すサイド部が破れやすいので改善されると良いと思う。

対象商品 : 89191977
2018-06-28
用途: 畑の防虫対策に

使いやすく現場からも好評です。価格的にも助かっています。

対象商品 : 89191986
2017-08-31
用途: りんご日焼け防止使用10パーセントの遮光ができるのでりんごが焼けどせずに作業ができる。
農・林・水産業

雨もかぜも通るので楽でした。パートさんも日焼け防止になると喜んでいました

対象商品 : 89191977
2017-05-19
用途: 葉物野菜の栽培
株式会社岩屋営農農・林・水産業

現在使用中ですが良好に推移しています。出荷が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする