日本ワイドクロス
園芸用サンサンネットソフトライト
軽くて通気性・透水性に優れた、防虫対策の有機栽培用ネット
内容量
1巻
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89192214
SL2700
1.8
5
ポリエチレン(UV剤入り)
0.8
約90
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
89192223
SL2700
1.8
10
ポリエチレン(UV剤入り)
0.8
約90
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください