ユニット
地震対策確認ステッカー
文字内容
地震対策済 月日
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-0927
寸法(mm)
Φ50
質量(g)
6
内容量
1シート(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88589207
802-70
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください