曜日別特売

突き出し標識

突き出し標識 - ユニット突き出し標識 - ユニット突き出し標識 - ユニット突き出し標識 - ユニット
材質ペット樹脂寸法(mm)300×225表示両面内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88589706826-41消火器 FIRE EXTINGUISHER穴3
4,160
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88589724826-43消火栓 FIRE HYDRANT穴3
4,160
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
88589733826-44非常ボタン EMERGENCY BUTTON穴3
2,260
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
88589742826-45非常ボタン EMERGENCY BUTTON穴3
4,160
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
88589697826-40消火器(両面)-
1,200
取扱い終了
代替品有
88589715826-42消火栓(両面)-
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88589697826-4037115696826-40826-40 消火器表示 突き出しタイプ ユニット 37115696消火器表示 突き出しタイプユニット1枚
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
88589715826-4237115714826-42826-42 消火器表示 突き出しタイプ ユニット 37115714消火器表示 突き出しタイプユニット1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする