ユニット
突き出し標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
消火器 FIRE EXTINGUISHER
消火器 FIRE EXTINGUISHER
消火器 FIRE EXTINGUISHER
消火栓 FIRE HYDRANT
非常ボタン EMERGENCY BUTTON
トラスコ品番
743-0582
743-0582
743-0591
743-0604
743-0612
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88589706
品番
826-41
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
文字内容
消火器 FIRE EXTINGUISHER
取付方式
穴3
仕様
取付穴3
トラスコ品番
743-0582
材質
ペット樹脂
寸法(mm)
300×225
表示
両面