ユニット
ベルセード製胸章
(1件のレビュー)
ソフトな材質
仕様
ビニールカバー付、安全ピン付
材質
ベルセード
取付方式
安全ピン
内容量
1枚
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88618205
849-01
744-0278
63×68
総括安全衛生管理者
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
88618214
849-02
744-0286
63×68
統括安全衛生責任者
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88618223
849-03
744-0294
63×68
安全管理者
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
88618232
849-04
744-0308
63×68
衛生管理者
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
88618241
849-05
744-0316
63×68
安全衛生責任者
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
88618257
849-06
744-0324
63×68
安全衛生委員
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
88618266
849-07
744-0332
63×68
安全当番
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88618275
849-08
744-0341
63×68
安全委員
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88618284
849-09
744-0359
63×68
作業主任者
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88618293
849-10
744-0367
63×68
作業責任者
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
88618302
849-11
744-0375
63×68
作業指揮者
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
88618311
849-12
744-0383
63×68
工事責任者
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88618327
849-14
744-0391
63×68
玉掛技能者
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88618336
849-15
744-0405
63×68
安全パトロール
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
88618345
849-16
744-0413
63×68
防火管理者
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
88618354
849-17
744-0421
63×68
SAFETYFIRST安全第一
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88618363
849-18
744-0430
63×68
衛生委員
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88618372
849-19
744-0448
63×68
フォークリフト運転者
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88618381
849-20
744-0456
63×68
安全衛生推進者
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88618397
849-21
744-0464
63×68
衛生推進者
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88618704
832-41
743-3034
80×60
SAFETY DRIVE ゼロ災運転
¥
1,000
取扱い終了
88618713
832-42
743-3042
80×60
交通ルールを守ります!今日も安全運転
¥
1,000
取扱い終了
88618722
832-43
743-3051
80×60
マナーを大切に!交通安全
¥
1,000
取扱い終了
88618774
849-45
744-0596
80×60
めざせ!品質No.1
¥
1,000
取扱い終了
88618783
849-46
744-0600
80×60
品質確認ヨシ!
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください