ユニット
ベスト用名札
仕様
831-72用名札
トラスコ品番
743-2798
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
130×300
色
白
文字内容
1・2・3・指・消火
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619203
831-73
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください