曜日別特売

Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ

Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ - 自重堂Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ - 自重堂Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ - 自重堂Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ - 自重堂Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ - 自重堂Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ - 自重堂Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ - 自重堂Jawin 55324 吸汗速乾長袖ローネックシャツ - 自重堂
(3件のレビュー)

着心地と快適さを兼ね備えた、働く男のためのカジュアル風ニット。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背プリント、ワンポイント、三本針ステッチ、裾スリット(テープ付)、左胸ポケット(マジックテープ付)、段差付ローネック種別長袖Tシャツ混率(%)綿50%、ポリエステル50%機能吸汗速乾生地天竺生地性能吸汗・速乾名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909624455324ネイビーS
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909625355324ネイビーM
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909626255324ネイビーL
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909627155324ネイビーLL
3,600
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
8909628755324ネイビーEL
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909629655324ネイビー4L
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909630555324ネイビー5L
3,600
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8909645455324ブラックS
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909646355324ブラックM
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909647255324ブラックL
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909648155324ブラックLL
3,600
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
8909649755324ブラックEL
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909650655324ブラック4L
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909651555324ブラック5L
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909631455324シルバーS
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909632355324シルバーM
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909633255324シルバーL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909634155324シルバーLL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909635755324シルバーEL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909636655324シルバー4L
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909637555324シルバー5L
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909638455324ホワイトS
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909639355324ホワイトM
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909640255324ホワイトL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909641155324ホワイトLL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909642755324ホワイトEL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909643655324ホワイト4L
3,600
取扱い終了
返品不可
名入れ可
8909644555324ホワイト5L
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909652455324チャコールグレーS
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909653355324チャコールグレーM
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909654255324チャコールグレーL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909655155324チャコールグレーLL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909656755324チャコールグレーEL
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909657655324チャコールグレー4L
3,600
取扱い終了
名入れ可
8909658555324チャコールグレー5L
3,600
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89096472
2021-04-17
用途: 普段着
サービス業

このシリーズは首の高さが少し高くて気に入り、2着目です。ストレッチも効いており多少スリムなところも私には丁度いい。胸ポケットも便利です。値段も安くていい。今回ホワイト色が取扱中止になっていました。このシリーズは是非継続お願いします。他に類似品がない重要なアイテムと思います。

対象商品 : 16915833
2024-05-13
用途: バイク革ジャケットのインナー
建設業・工事業

バイク革ジャケットの中間期用インナーとして最適。ミドルネックで暑苦しくなく、首回りの汗対策にもよい。適度な保温性能で朝方の冷気にも暖かい。

対象商品 : 89096481
2020-10-05
用途: くつろぎに
LLP日本国際事業促進会その他業種

思ったよりもめっちゃ軽い、体の運動変化にも難なく動作ができて、下着の上に一枚着ておけば多少防風と防寒にも、汗など速乾もうれしい、洗濯も楽で予備としてもう一枚買おうかな!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする