曜日別特売

Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用)

Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) - 自重堂
(2件のレビュー)

精悍でアクティブ。男の仕事に華を添える、ワークウエア。通気性のある部分メッシュ使いで、制電糸入りの機能派の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ベンチレーション(ヒップ)、ワンポイント、カラビナループ種別ノータックパンツ混率(%)綿50、ポリエステル50生地CVCクリムスソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8908850155501ネイビー7870
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908851755501ネイビー7873
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908852655501ネイビー7876
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908853555501ネイビー7879
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908854455501ネイビー7882
10,300
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
8908855355501ネイビー7885
10,300
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
8908856255501ネイビー7888
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908857155501ネイビー7891
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908859655501ネイビー78101
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908860555501ネイビー78106
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908861455501ネイビー85112
10,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908862355501ネイビー85120
10,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908863255501シルバー7870
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908864155501シルバー7873
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908865755501シルバー7876
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908866655501シルバー7879
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908867555501シルバー7882
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908868455501シルバー7885
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908869355501シルバー7888
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908870255501シルバー7891
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908871155501シルバー7896
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908872755501シルバー78101
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908873655501シルバー78106
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908874555501シルバー85112
10,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908875455501シルバー85120
10,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908876355501キャメル7870
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908877255501キャメル7873
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908878155501キャメル7876
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908879755501キャメル7879
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908880655501キャメル7882
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908881555501キャメル7885
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908882455501キャメル7888
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8908883355501キャメル7891
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908884255501キャメル7896
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908885155501キャメル78101
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908886755501キャメル78106
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908887655501キャメル85112
10,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908888555501キャメル85120
10,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8908889455501ブラック7870
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908890355501ブラック7873
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908891255501ブラック7876
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908892155501ブラック7879
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908893755501ブラック7882
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908894655501ブラック7885
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908895555501ブラック7888
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908896455501ブラック7891
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908897355501ブラック7896
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908898255501ブラック78101
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908899155501ブラック78106
10,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908900755501ブラック85112
10,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16965856
2018-05-31
用途: 運輸作業
運輸・通信業

足が細めなのでノータックを探していました。涼しくて夏の作業も快適である。
裾上げができるのでいいです。

対象商品 : 16966242
2016-07-14
用途: 汚れない作業
農・林・水産業

ステッチの色目など小技の効いたデザイン性が良い。少し値は張るが、ちょっと洒落た作業着として満足度は高い。もちろん上下組で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする