曜日別特売

47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

風が通る、熱がこもらないクールビズ対応ユニフォーム。立体性のある校倉造り構造により、肌と生地の接触が少なく通気性に優れ、熱がこもらずサラッとした肌触りが特徴の「アゼックR」を使用したクールビズ対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、デザインボタン、配色ステッチ、左袖ペン差し、肘タック種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材、防縮防シワ加工名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造、運送・倉庫、自動車・バイク整備内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905702647700ネイビーS
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905703547700ネイビーM
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905704447700ネイビーL
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905705347700ネイビーLL
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905706247700ネイビーEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905707147700ネイビー4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905708747700ネイビー5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905709647700ライトブルーS
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905710547700ライトブルーM
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905712347700ライトブルーLL
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905713247700ライトブルーEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905714147700ライトブルー4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905715747700ライトブルー5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905716647700シルバーS
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905717547700シルバーM
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905718447700シルバーL
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905719347700シルバーLL
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905720247700シルバーEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905721147700シルバー4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905722747700シルバー5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905723647700スプレーグリーンS
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905724547700スプレーグリーンM
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905725447700スプレーグリーンL
11,800
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905726347700スプレーグリーンLL
11,800
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8905727247700スプレーグリーンEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905728147700スプレーグリーン4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905729747700スプレーグリーン5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905711447700ライトブルーL
11,800
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする