曜日別特売

86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用)

86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
生地デュアルアクションクールポプリン生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れ仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8912634486200S冷感ネイビー
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912635386200M接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応ネイビー
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8912636286200L接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応ネイビー
11,600
5,490
6,039(税込)
当日出荷
名入れ可
8912637186200LL接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応ネイビー
11,600
5,490
6,039(税込)
当日出荷
名入れ可
8912638786200EL接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応ネイビー
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89126396862004L接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応ネイビー
11,600
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
89126405862005L冷感ネイビー
11,600
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912641486200S冷感シルバー
11,600
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8912642386200M冷感シルバー
11,600
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8912643286200L冷感シルバー
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912644186200LL接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応シルバー
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912645786200EL接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応シルバー
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89126466862004L接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応シルバー
11,600
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89126475862005L冷感シルバー
11,600
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912648486200S冷感アースグリーン
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912649386200M冷感アースグリーン
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8912650286200L接触冷感、高通気、消臭&抗菌、クールビズ対応、野帳対応アースグリーン
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912651186200LL冷感アースグリーン
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912652786200EL冷感アースグリーン
11,600
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89126536862004L冷感アースグリーン
11,600
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89126545862005L冷感アースグリーン
11,600
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912655486200S冷感ロイヤルブルー
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912656386200M冷感ロイヤルブルー
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912657286200L冷感ロイヤルブルー
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912658186200LL冷感ロイヤルブルー
11,600
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912659786200EL冷感ロイヤルブルー
11,600
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
89126606862004L冷感ロイヤルブルー
11,600
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89126615862005L冷感ロイヤルブルー
11,600
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17009807
2020-06-12
用途: 商品の搬入、中腰での精密作業、屋内での軽作業
建設業・工事業

夏用なのでポケットが必要最低限なのがちょうどいいです。

対象商品 : 17009825
2017-07-19
用途: 営業、現場打合せ
有限会社CI工業

とても涼しく着られて良い。建設現場は長袖で入場しなければならないので、涼しさは助かる。

対象商品 : 17009886
2015-07-21
用途: 建築現場

肌に触れた感じがヒンヤリとし涼しいそうです。
早速、追加で購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする