ナベヤ
スラストボルトエクステンション7110DV
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
F
G
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562844
7110DV-12M12
80
(並目)M12×1.75
21
19
6
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88562853
7110DV-16M16
165
(並目)M6×2
33
24
8
¥
4,870
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください