曜日別特売

アライニンググリップボルト

アライニンググリップボルト - ナベヤアライニンググリップボルト - ナベヤアライニンググリップボルト - ナベヤアライニンググリップボルト - ナベヤアライニンググリップボルト - ナベヤアライニンググリップボルト - ナベヤ
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
質量(g)
タイプ
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88566326AGB06012F(本体)黒染め、(パッド)黒染め7AGB-F(フラット)1.510
9,750
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
88566335AGB06025F(本体)黒染め、(パッド)黒染め8AGB-F(フラット)1.510
9,750
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
88566344AGB06040F(本体)黒染め、(パッド)黒染め10AGB-F(フラット)1.510
9,750
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
88566353AGB08012F(本体)黒染め、(パッド)黒染め12AGB-F(フラット)1.513
10,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88566362AGB08025F(本体)黒染め、(パッド)黒染め18AGB-F(フラット)1.513
10,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88566371AGB08040F(本体)黒染め、(パッド)黒染め22AGB-F(フラット)1.513
10,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88566387AGB10015F(本体)黒染め、(パッド)黒染め26AGB-F(フラット)417
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88566396AGB10030F(本体)黒染め、(パッド)黒染め33AGB-F(フラット)417
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88566405AGB10050F(本体)黒染め、(パッド)黒染め43AGB-F(フラット)417
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88566414AGB12020F(本体)黒染め、(パッド)黒染め55AGB-F(フラット)419
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566423AGB12040F(本体)黒染め、(パッド)黒染め65AGB-F(フラット)419
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566432AGB12060F(本体)黒染め、(パッド)黒染め75AGB-F(フラット)419
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566441AGB16025F(本体)黒染め、(パッド)黒染め87AGB-F(フラット)424
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566457AGB16050F(本体)黒染め、(パッド)黒染め117AGB-F(フラット)424
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566466AGB16080F(本体)黒染め、(パッド)黒染め152AGB-F(フラット)424
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566475AGB20030F(本体)黒染め、(パッド)黒染め154AGB-F(フラット)430
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88566484AGB20060F(本体)黒染め、(パッド)黒染め206AGB-F(フラット)430
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
88566493AGB20100F(本体)黒染め、(パッド)黒染め277AGB-F(フラット)430
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
88566502AGB24040F(本体)黒染め、(パッド)黒染め287AGB-F(フラット)436
27,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
88566511AGB24100F(本体)黒染め、(パッド)黒染め432AGB-F(フラット)436
29,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
88566527AGB06012G(本体)黒染め、(パッド)黒染め7AGB-G(グリップ)1.510
10,600
9,698
10,668(税込)
47日以内出荷
88566536AGB06025G(本体)黒染め、(パッド)黒染め8AGB-G(グリップ)1.510
10,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88566545AGB06040G(本体)黒染め、(パッド)黒染め10AGB-G(グリップ)1.510
10,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88566554AGB08012G(本体)黒染め、(パッド)黒染め12AGB-G(グリップ)1.513
11,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88566563AGB08025G(本体)黒染め、(パッド)黒染め18AGB-G(グリップ)1.513
11,400
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
88566572AGB08040G(本体)黒染め、(パッド)黒染め22AGB-G(グリップ)1.513
11,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88566581AGB10015G(本体)黒染め、(パッド)黒染め26AGB-G(グリップ)417
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566597AGB10030G(本体)黒染め、(パッド)黒染め33AGB-G(グリップ)417
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566606AGB10050G(本体)黒染め、(パッド)黒染め43AGB-G(グリップ)417
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566615AGB12020G(本体)黒染め、(パッド)黒染め55AGB-G(グリップ)419
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566624AGB12040G(本体)黒染め、(パッド)黒染め65AGB-G(グリップ)419
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566633AGB12060G(本体)黒染め、(パッド)黒染め75AGB-G(グリップ)419
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
88566642AGB16025G(本体)黒染め、(パッド)黒染め87AGB-G(グリップ)424
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88566651AGB16050G(本体)黒染め、(パッド)黒染め117AGB-G(グリップ)424
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88566667AGB16080G(本体)黒染め、(パッド)黒染め152AGB-G(グリップ)424
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88566676AGB20030G(本体)黒染め、(パッド)黒染め154AGB-G(グリップ)430
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
88566685AGB20060G(本体)黒染め、(パッド)黒染め206AGB-G(グリップ)430
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
88566694AGB20100G(本体)黒染め、(パッド)黒染め277AGB-G(グリップ)430
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
88566703AGB24040G(本体)黒染め、(パッド)黒染め287AGB-G(グリップ)436
30,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
88566712AGB24100G(本体)黒染め、(パッド)黒染め432AGB-G(グリップ)436
32,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
88566721AGB10015S(本体)黒染め22AGB-S(真鍮)417
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88566737AGB10030S(本体)黒染め29AGB-S(真鍮)417
22,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88566746AGB10050S(本体)黒染め39AGB-S(真鍮)417
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88566755AGB12020S(本体)黒染め49AGB-S(真鍮)419
23,900
23,880
26,268(税込)
3日以内出荷
88566764AGB12040S(本体)黒染め59AGB-S(真鍮)419
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
88566773AGB12060S(本体)黒染め69AGB-S(真鍮)419
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
88566782AGB16025S(本体)黒染め75AGB-S(真鍮)424
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
88566791AGB16050S(本体)黒染め105AGB-S(真鍮)424
26,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
88566807AGB16080S(本体)黒染め140AGB-S(真鍮)424
26,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
88566816AGB20030S(本体)黒染め134AGB-S(真鍮)430
28,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする