ハイパーゲルシート 粘着材付

ハイパーゲルシート 粘着材付 - エクシール

超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。
耐久性と強度を兼ね備え、衝撃の90%以上を吸収します。
周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。
一般的なゴムより柔らかい素材です。

用途計測器や台車などの防振に。機密性が必要なパッキン、ワッシャー材として。材質ウレタンエラストマー寸法(mm)500×400内容量1枚
注意
※高温多湿を避けて直射日光の当たらない場所でご使用ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
伸び(%)
粘着力(N/25mm)
引張強度(N/mm2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886356353005T0.510000.810.8364-8895-77
4,000
取扱い終了
代替品有
886356443010T110000.810.8364-8895-78
5,500
取扱い終了
代替品有
886356533020T210000.810.8364-8895-79
8,000
取扱い終了
代替品有
886356623030T310000.810.8364-8895-80
11,000
取扱い終了
代替品有
886356713050T510000.810.8364-8895-81
17,000
取扱い終了
代替品有
886356875005T0.57750.672.1964-8895-82
4,000
取扱い終了
代替品有
886356965010T17750.672.1964-8895-83
5,500
取扱い終了
代替品有
886357055020T27750.672.1964-8895-84
8,000
取扱い終了
代替品有
886357145030T37750.672.1964-8895-85
11,000
取扱い終了
代替品有
886357235050T57750.672.1964-8895-86
17,000
取扱い終了
代替品有
886357327005T0.55750.094.364-8895-87
4,000
取扱い終了
代替品有
886357417010T15750.094.364-8895-88
5,500
取扱い終了
代替品有
886357577020T25750.094.364-8895-89
8,000
取扱い終了
代替品有
886357667030T35750.094.364-8895-90
11,000
取扱い終了
代替品有
886357757050T55750.094.364-8895-91
17,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

優れた衝撃・振動吸収性!ハイパーゲルシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
886356353005T51625247HG01-300223005T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625247ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
3,990
税込4,389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886356443010T51625168HG01-300233010T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625168ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
5,490
税込6,039
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886356533020T51625204HG01-300243020T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625204ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
7,990
税込8,789
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886356623030T51625125HG01-300253030T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625125ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
10,990
税込12,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886356713050T51625089HG01-300263050T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625089ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
16,990
税込18,689
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886356875005T51625256HG01-300275005T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625256ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
3,990
税込4,389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886356965010T51625177HG01-300285010T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625177ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
5,490
税込6,039
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886357055020T51625220HG01-300295020T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625220ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
7,990
税込8,789
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886357145030T51625134HG01-300305030T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625134ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
10,990
税込12,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886357235050T51625098HG01-300315050T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625098ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
16,990
税込18,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886357327005T51625265HG01-300327005T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625265ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
3,990
税込4,389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886357417010T51625186HG01-300337010T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625186ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
5,490
税込6,039
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886357577020T51625229HG01-300347020T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625229ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
7,990
税込8,789
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886357667030T51625150HG01-300357030T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625150ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
10,990
税込12,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
886357757050T51625107HG01-300367050T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 51625107ハイパーゲルシート 粘着材付エクシール1枚
16,990
税込18,689
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする