edge(エッジ)DO計(溶存酸素計)
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
温度(℃)
(測定範囲)-20.0~120.0
(分解能)0.1
(精度)±0.2
データメモリ
(分解能)0.1
(精度)±0.2
1000データまで保存。
(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
セット内容HI764080 DO電極、HI7041S電極電解液(1本)、メンブランキャップ(2個)、オーリング(2個)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(溶存酸素)0.00~45.00ppm、(酸素飽和度)0.0~300.0%
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度測定値の±1.5%±1digit
分解能(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%
校正1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)
使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
アズワン品番2-9880-03
PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
内容量1セット
(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
注意
※製品には測定器本体と電極、初回分の標準液などが付属しています。標準液などは消耗品ですので、別途ご購入ください。※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07