曜日別特売
(12件のレビュー)

大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。)
”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。

トラスコ品番475-3569種別つや出し用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.44kg内容量1本(473mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889240175959
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88924017
2022-01-21
用途: ガラスコ-ティング前の磨き
車矢自動車・二輪車・自転車関連業

さすが、3M製品ですね想像以上の研磨 拭き取り良さでした。

対象商品 : 88924017
2021-03-30
用途: 車、バイクのオーロラマーク取り
製造業

車やバイクのカウル、フェンダーのオーロラマークで悩んでおりこの商品を使用、手磨きでしたが、かなりの効果に驚きました。磨きにこだわる人なら納得行く製品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88924017
2020-07-28
用途: 磨き仕上げに使用
製造業

磨き仕上げ用として購入しました。ボリッシャーは、ダブルアクションを使用し、シリコンスポンジバフで磨き上げると新車のような輝きが蘇り、非常に満足しております。高品質な商品であることを実感できる商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88924017
2019-02-18
用途: 車の掃除 車の磨き
農・林・水産業

順番が大事だと思いました。ウルトラフィーナ コンパウンド プレミアム5949 で磨きウルトラフィーナ コンパウンド HGN5969R で磨きウルトラフィーナ グロスアップコンパウンド5959 で磨くと仕上がりが物凄く綺麗に感じました。後はお好きなワックスをかけると尚一層綺麗に仕上がると思います。

6が参考にしています
対象商品 : 88924017
2019-01-31
用途: バフ目消し
S-labo

最終作業用に使用してます。ほんのちょっとでものすごい伸び、キレもいいです。さすが3Mといったところです。オーロラも消え、黒に深みが出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 88924017
2018-12-18
用途: 車の仕上げ時

やっぱり3Mで高いだけありレベルが一段階上ですね。

対象商品 : 88924017
2018-07-25
用途: 中古車の展示前の最終仕上げに使用
フリード自動車・二輪車・自転車関連業

ふき取りも楽で、綺麗に仕上がる、ほとんどふき取りをしなくても良い

対象商品 : 88924017
2016-07-05
用途: 塗装後の光沢仕上げ
豆っ珈

価格は高いが、量が十分にあるので長く使える。使用感は大変良くコンパウンド処理後の光沢仕上げに最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする