曜日別特売

edge(エッジ)pH計用電極

edge(エッジ)pH計用電極 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)pH計用電極 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)pH計用電極 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ケーブル長(m)1内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電極
材質
内部液
機能
測定範囲
先端形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88924141HI 11310(液絡部)ダブル、(内部液)Ag/AgCl(電極液絡部)セラミック・シングル、(ボディ)ガラスKCL3.5M+AgCl温度センサー内蔵(pH)0~13pH、(温度)-5~100℃球状2-9880-11
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
88924157HI 11311(液絡部)ダブル、(内部液)Ag/AgCl(電極液絡部)セラミック・シングル、(ボディ)ガラスKCL3.5M+AgCl温度センサー内蔵、アース棒内蔵(pH)0~13pH、(温度)-5~100℃球状2-9880-12
47,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88924193HI 10430(液絡部)ダブル、(内部液)Ag/AgCl(電極液絡部)セラミック・シングル、(ボディ)ガラスKCL3.5M温度センサー内蔵(pH)0~14pH、(温度)0~100℃球状2-9880-16
53,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88924166HI 12300(液絡部)ダブル、(内部液)Ag/AgCl(電極液絡部)セラミック・シングル、(ボディ)PEIゲル温度センサー内蔵(pH)0~13pH、(温度)0~80℃球状2-9880-13
32,000
取扱い終了
返品不可
88924175HI 12301(液絡部)ダブル、(内部液)Ag/AgCl(電極液絡部)セラミック・シングル、(ボディ)PEIゲル温度センサー内蔵、アース棒内蔵(pH)0~13pH、(温度)0~80℃球状2-9880-14
35,000
取扱い終了
返品不可
88924184HI 10530(液絡部)シングル、(内部液)Ag/AgCl(電極液絡部)セラミック・トリプル、(ボディ)ガラスKCL3.5M+AgCl温度センサー内蔵(pH)0~12pH、(温度)-5~100℃円錐状2-9880-15
48,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする