曜日別特売

D シルバーコンタクト

D シルバーコンタクト - ハーティング
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8896513409150006101オスAWG16(1.5SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8896514309150006102オスAWG18(1.0SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8896515209150006103オスAWG20(0.5SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8896516109150006104オスAWG26-22(0.14-0.37SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8896517709150006105オスAWG18(0.75SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
889651869150006106オスAWG14(2.5SQ)
オープン9,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
残り1点です
8896519509150006201メスAWG16(1.5SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8896520409150006202メスAWG18(1.0SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8896521309150006203メスAWG20(0.5SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8896522209150006204メスAWG26-22(0.14-0.37SQ)
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
8896523109150006205メスAWG18(0.75SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
8896524709150006206メスAWG14(2.5SQ)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする