ダンディスチール ホープ(UDH)

ダンディスチール ホープ(UDH) - 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH) - 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH) - 花岡車輌
(1件のレビュー)

環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

種別折畳み片袖材質折りたたみ・ハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル、ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り、騒音環境基準値(40db)以下荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108815UDH-LSC800×50021822
28,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88108815
2022-09-14
用途: 金属の板
株式会社トミーテック

折り畳みの強度が心配でしたが、しっかりとした商品でした。
ちょっと重いのは、耐荷重との絡みでしょうか、少し重い感じがしますが丈夫そうで一安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする