曜日別特売

ダンディステンレス ライト(SL)

ダンディステンレス ライト(SL) - 花岡車輌ダンディステンレス ライト(SL) - 花岡車輌ダンディステンレス ライト(SL) - 花岡車輌
(2件のレビュー)

水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)

種別折畳み片袖材質折りたたみ式・ステンレス台車車輪径(Φmm)100材質(本体)ステンレス材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)450最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)829外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)710材質(荷台)ステンレスハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108955SL-LSC710×45014712
39,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 重たいものの移動に使用します。
医療・福祉・介護関連業

高齢者には負担のない作業になります。重いものはこの台車で移動することで、問題は解決します。少しの段差も問題なく移動できます。何よりも丈夫です。

対象商品 : 88108955
2019-07-05
用途: 備品移動の為

錆等で腐食しない台車を探して購入しました。見た目より軽く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする