1軸コントローラドライバ(0.35A/相)

1軸コントローラドライバ(0.35A/相) - 中央精機

電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバ(0.35A/相)です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。
汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。

仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1(フルステップ)、1/2(ハーフステップ)の2種類(移動中の切替不可)適合メーカー自動ステージ、アクチュエータ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種質量(kg)2.5電流(A)(駆動)0.35/相制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流方式方式(原点復帰)10種類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×140×60(突起部含まず)周波数(駆動)10~50000pps(設定周波数ピッチ:10pps)機能S字駆動、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除あり(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの開放操作ができません)加減速時間1~1000ms表示範囲(座標)+99999999~-99999999制御機能QT-AKによる手動操作、通信(RS-232C)によるリモート制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)通信機能RS-232C入力電源(電圧範囲)DC24V±10%以内、(電流容量)2.5A以上、(許容リップル電圧)400mVp-p以下でサージ等が無いこと周囲温度(℃)10~40コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力(汎用入力とプログラムCH選択入力のいずれかを選択、同時使用不可。また、汎用出力と駆動パルス出力および移動/停止出力のいずれかを選択、同時使用不可)最大出力パルス16777215パスル(1回)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸(ドライバ内蔵)内容量1個
注意
※入力電源(電圧範囲・電流容量・許容リップル電圧)の条件が全て満たされないと破損する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977061QT-ADL1-35
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする