電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(0.35A/相)です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。
QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1(フルステップ)、1/2(ハーフステップ)の2種類(移動中の切替不可)適合メーカー自動ステージ、アクチュエータ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種質量(kg)5電流(A)(駆動)0.35/相制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流方式方式(原点復帰)10種類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず)周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除あり(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの開放操作ができません)加減速時間1~1000ms表示範囲(座標)+99999999~-99999999制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)入力電源AC90~240V(50/60Hz)周囲温度(℃)10~40コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)最大出力パルス199999998パルス(1回)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数3軸(ドライバ内蔵)内容量1個