曜日別特売

C型鏡筒 対物1接眼10サークル

C型鏡筒 対物1接眼10サークル - 中央精機C型鏡筒 対物1接眼10サークル - 中央精機

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。

質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21内容量1個
注意
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。
※実視野(Field of View):実際に観察できる試料の範囲。接眼レンズの視野数(接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲)を対物レンズの倍率で割った値。
※総合倍率は組み合わせる対物レンズ、接眼レンズのそれぞれの倍率をかけ合わせたものです。
※総合倍率は工作顕微鏡(機械筒長163mm)での組み合わせのものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88978172TS-C-1-10-6
50,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする