DT X軸ステージ 30×30

DT  X軸ステージ 30×30 - 中央精機DT  X軸ステージ 30×30 - 中央精機

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

種類Xステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974672LS-311±8
25,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする