中央精機
F型心出顕微鏡 シャンク Φ20付
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
付属品
白色LED照明、LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
質量(kg)
0.8
シャンク径(Φmm)
20
精度(mm)
心出/±0.005(出荷時)
総合倍率
20×
作動距離(mm)
55
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
2×
目盛板
同心円十字線
使用例
万能フライス盤、治具ボーラー、放電加工機、中グル盤、ボール盤、ダイヤカット機
実視野(Φmm)
8
内容量
1個
注意
※ストレートシャンクの場合は、工作機械の取り付けチャックにより、心出精度が変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88978942
TS-FL-20
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください