中央精機
QT専用ACアダプタ
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK専用のACアダプタです。
適合
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK
質量(kg)
0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×115×38(突起物含まず)
周囲湿度(%RH)
20~80(非結露)
入力電源
AC90~240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)
10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88977025
QT-AC
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください