QT用非常停止スイッチ

QT用非常停止スイッチ - 中央精機QT用非常停止スイッチ - 中央精機

コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。
入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。
非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。
使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。
コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。

適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977174QT-AES
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする