中央精機
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
150
耐荷重(N)
245
送り方式
MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
10.3
感度
0.001mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.06
目量
デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理
(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
操作位置
センター
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88973866
LD-243-C7
0.02
±25
±25
¥
360,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください