VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)

VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) - 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。

材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm耐荷重(N)294操作位置センター送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974627LS-243-C7
180,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする