中央精機
VCR 超精密X軸ステージ 130×200
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ
移動方向
X軸1方向
質量(kg)
8
種類
Xステージ
クランプ
割締め式
平行度(mm)
0.03
目量
バーニヤ読み0.05mm
耐荷重(N)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
手動ねじ式
移動ガイド
V溝とクロスローラ
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
テーブル幅(mm)
200
テーブル長さ(mm)
130
ストローク(X距離)(mm)
±50
移動量
(ツマミ1回転)1mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88974602
LS-242
¥
290,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください